Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 5910_N-50-010/133_NE HF-DÄMPFUNGSGLIED N-STECKER/BUCHSE 10DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155195
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     5910_N-50-010/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
N Steckverbinder
dämpfungsglied hf 10db
Dämpfung: 10 dB
  • Impedanz: 50 ohm
  • Frequenzbereich: DC bis 18GHz
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur: -55°C bis +100°C
  • Eingangsleistung: 10 W
  • Gehäusematerial Dämpfungsglied: Messing
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schnittstelle HF-Dämpfungsglied: N-Stecker auf N-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dämpfungsglied hf, HF-, HF-Dämpfungsglieder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 5910_N-50-010/133_NE, 4155195, 415-5195
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 213,56*
    € 252,47*
    Frei Haus
    ab € 213,97*
    € 260,24*
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 217,23*
    € 337,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 337,69*
    € 401,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 334,12*
    € 397,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,44*
    € 309,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 249,28*
    € 296,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 244,19*
    € 290,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 239,11*
    € 284,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 234,02*
    € 278,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 217,23*
    € 258,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.