Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC5240-EVAL EVAL.BOARD SCHRITTMOTORSTEUERUNG/-TREIB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4156097
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC5240-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: 2-Phasen-Schrittmotorsteuerung/-treiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TMC5240, Brücken-Steckverbinder-Board Eselsbrücke
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prozessorkern: TMC5240
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC5240-EVAL, 4156097, 415-6097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,17*
    € 96,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,98*
    € 96,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,76*
    € 92,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,13*
    € 88,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,13*
    € 75,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.