Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: TMC5240-EVAL-KIT EVAL.BOARD SCHRITTMOTORSTEUERUNG/-TREIB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4156098
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC5240-EVAL-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: 2-Phasen-Schrittmotorsteuerung/-treiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TMC5240, Brücken-Steckverbinder-Board Eselsbrücke, Schnittstellenplatine Landungsbrücke zum PC
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prozessorkern: TMC5240
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC5240-EVAL-KIT, 4156098, 415-6098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 125,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,20*
    € 187,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 156,06*
    € 185,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,72*
    € 175,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,91*
    € 166,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,83*
    € 149,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.