Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS TR00008835-000 SCHRAUBE FLACH/SENK SCHLITZ, M8, 35MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4156461
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     TR00008835-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bolzen
Halbzeuge
Maschinenschrauben
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Schraubenkopf: Senkkopf, flach, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 64,15*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6415* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 89,54*
    € 106,55
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 88,90*
    € 105,79
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 86,18*
    € 102,55
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 76,94*
    € 91,56
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 75,40*
    € 89,73
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 64,15*
    € 76,34
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.