Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-IN01-94SL-LEDIL-SC221 IR-LED-MODUL, 1 CHIP, 940NM, QUADR. PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4157467
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-IN01-94SL-LEDIL-SC221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Modul
Durchlassspannungsbereich: 2.9V bis 3.4V
  • Strahlungsintensität (Ie): 1.15 W/Sr
  • Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Strahlungswinkel: ± 25° (50°)
  • Produktpalette: OSLON Black IR LEDiL Selector Series
  • Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
  • Montage des IR-Emittermoduls: Quadratische Leiterplatte, M3-Bohrungen - Kühlkörpermontage
  • Leitungen des IR-Emittermoduls: Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • IR-Wellenlängenschwerpunkt: 940 nm
  • Strom pro Chip, max.: 1.5 A
  • IR-Emittermodul: 1-Chip-IR-Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, ir emitter, Anzeigen, Displays, IR-Emittermodule, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-IN01-94SL-LEDIL-SC221, 4157467, 415-7467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.