Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 813500405 SUMMER, PANEL, 2 TÖNE, 100DB, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162846
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     813500405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Piezo Buzzer
Stromverbrauch: 19 mA
  • Produktpalette: ESM Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Resonanzfrequenz: 3.3 kHz
  • Töne: Impulston, Dauerton
  • Außentiefe: 36 mm
  • Schallpegel (SPL): 100 dBA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Piezo Summer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 12v, piezo buzzer, buzzer ip65, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 813500405, 4162846, 416-2846
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,16*
    € 46,49*
    11 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 36,47*
    € 48,69*
    € 5,46*
    ab € 39,46*
    € 51,30*
    Frei Haus
    ab € 40,59*
    € 52,79*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 54,01*
    € 70,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,40*
    € 83,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,02*
    € 79,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,97*
    € 74,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,94*
    € 71,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,49*
    € 69,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,01*
    € 64,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.