Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 850504405 SIGNALLEUCHTE, DAUERLICHT, 24V, TRANSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162871
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     850504405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Linsenfarbe: Transparent
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: RDC Series
  • Außenhöhe: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Linsendurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 24v klar, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 850504405, 4162871, 416-2871
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 143,10*
    € 184,57*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 154,99*
    € 193,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 193,22*
    € 229,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 191,97*
    € 228,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,36*
    € 218,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,05*
    € 205,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 154,99*
    € 184,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.