Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 SMA-50-2-5/111NH STECKER, SMA RG174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163072
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 SMA-50-2-5/111NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 316, RG174, RG188A, RG316
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 SMA-50-2-5/111NH, 4163072, 416-3072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 SMA-50-1-4/111NE
    ab € 12,71*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11 SMA-50-3-5/111NH
    ab € 7,68*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-3-15/111_NE
    ab € 8,24*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    11_SMA-50-2-15/111_NE
    ab € 6,77*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16 SMA-50-1-1/111NE
    ab € 13,15*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16 SMA-50-3-105/111NE
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    16_SMA-50-3-3/111_NE
    ab € 11,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.