Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 11_SMA PIN Koaxialsteckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, Kabelmontage, Löt-Anschluss, 50Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2831643
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11_SMA-50-2-15/111_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Gender = PIN
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 11_SMA
Weitere Informationen:
Gender:
PIN
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
11_SMA
Weitere Suchbegriffe: 2831643, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 11_SMA50215111_NE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,29*
€ 15,53*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 6,77*
€ 18,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huber + Suhner
11 SMA-50-1-4/111NE
ab € 12,71*
Zubehör
Huber + Suhner
11 SMA-50-2-5/111NH
ab € 6,46*
Zubehör
Huber + Suhner
11 SMA-50-3-5/111NH
ab € 7,68*
Zubehör
Huber + Suhner
11_SMA-50-3-15/111_NE
ab € 8,24*
Zubehör
Huber + Suhner
16 SMA-50-1-1/111NE
ab € 13,15*
Zubehör
Huber + Suhner
16 SMA-50-3-105/111NE
ab € 10,21*
Zubehör
Huber + Suhner
16_SMA-50-2-105/111_NE
ab € 7,30*
Zubehör
Huber + Suhner
16_SMA-50-3-3/111_NE
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.