Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 902017405 SIGNALLEUCHTE, GELB, DAUER, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163109
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     902017405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Linsenfarbe: Gelb
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: Eco-Modul 40 Series
  • Außenhöhe: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Linsendurchmesser: 40 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 29,01*
    € 39,32*
    € 6,90*
    ab € 27,26*
    € 40,94*
    € 8,95*
    ab € 35,00*
    € 48,50*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 34,77*
    € 49,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,48*
    € 58,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,83*
    € 56,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,91*
    € 53,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,49*
    € 50,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,27*
    € 47,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.