Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP P3T1085UK-ARD EVAL.BOARD, DIGITALER TEMPERATURSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4163987
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     P3T1085UK-ARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Digitaler Temperatursensor
  • Lieferumfang des Kits: PCB-Hardware P3T1085UK-ARD, zusätzliche Kabel für I3C-Schnittstelle, GUI für Evaluierung, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: P3T1085UK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, eval board, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, NXP, P3T1085UK-ARD, 4163987, 416-3987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,09*
    € 119,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,50*
    € 118,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,14*
    € 114,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,81*
    € 109,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,00*
    € 92,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.