Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO XSEMI XP4062CMT MOSFET, N-KANAL, 30V, 58A, PMPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4168929
Hersteller:
     YAGEO XSEMI
Herst.-Nr.:
     XP4062CMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0045 ohm
  • Produktpalette: XP4062C Series
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: PMPAK
  • Dauer-Drainstrom Id: 58 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 5 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, YAGEO XSEMI, XP4062CMT, 4168929, 416-8929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,588*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.