Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 787-2861/050-000 ELEKTRON. SCHUTZSCHALTER 1P, 0.5A, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171551
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-2861/050-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Laststrom, max.: 500 mA
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Produktpalette: 787 Series
  • Nennstrom: 500 mA
  • Auslösezeit: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lastüberwachungsmodul, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, strommessrelais 24v, schutzschalter, Elektronische, Schaltungsschutz, WAGO, 787-2861/050-000, 4171551, 417-1551
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 46,85*
    € 60,38*
    € 5,00*
    ab € 47,58*
    € 61,10*
    Frei Haus
    ab € 49,09*
    € 62,97*
    € 6,90*
    ab € 49,64*
    € 63,74*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 87,47*
    € 133,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,38*
    € 158,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,38*
    € 155,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,00*
    € 121,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,52*
    € 116,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 95,85*
    € 114,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 87,47*
    € 104,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501
    ab € 1,484*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-002
    ab € 2,044*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-006
    ab € 2,034*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-007
    ab € 2,034*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-012
    ab € 2,034*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-007
    ab € 2,296*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-012
    ab € 2,306*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-502/000-017
    ab € 2,306*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-503/000-012
    ab € 2,306*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-503/000-017
    ab € 2,306*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-503/000-023
    ab € 2,306*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-504/000-023
    ab € 2,296*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-505/000-005
    ab € 2,296*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-505/000-006
    ab € 2,296*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-506
    ab € 1,684*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.