Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 259214ERO SET, SPIRALBOHRER, 1-10MM DURCHM, 19TLG


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4177104
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     259214ERO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 19 Spiralbohrer Typ DIN 338 1mm bis 10mm, HSSE-Co 5, mit Kunststoffbox
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz ruko, spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrersätze, Elektrowerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 259214ERO, 4177104, 417-7104
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    15
    pro Stück
    € 5,99*
    ab € 75,63*
    € 92,18*
    1 Tag
    26
    pro Stück
    € 5,45*
    ab € 75,91*
    € 92,25*
    1 Tag
    26
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 76,19*
    € 92,63*
    4 Tage
    18
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 82,55*
    € 99,47*
    Lager 139
    1
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 123,13*
    € 156,60*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 156,60*
    € 186,35
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 152,22*
    € 181,14
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 141,54*
    € 168,43
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 135,22*
    € 160,91
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 129,87*
    € 154,55
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 123,13*
    € 146,52
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 123,13* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.