| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4177105 Herst.-Nr.: 259214RO EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: 19 Spiralbohrer Typ DIN 338 1mm bis 10mm, HSS, mit Kunststoffbox SVHC: To Be Advised RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz ruko, spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrersätze, Elektrowerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 259214RO, 4177105, 417-7105 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 61,90* | € 75,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 61,97* | € 76,03* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,99* | € 76,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 65,59* | € 80,65* | | | | Lager 139 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 100,96* | € 129,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 100,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|