| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4177107 Herst.-Nr.: 259215RO EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Lieferumfang des Kits: 25 Spiralbohrer Typ DIN 338 1mm bis 13mm, HSS, mit Kunststoffbox SVHC: To Be Advised RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz ruko, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrer-satz 25-teilig, Bohrer, Bohrersätze, Elektrowerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 259215RO, 4177107, 417-7107 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,93* | € 114,98* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 95,17* | € 115,08* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,48* | € 115,53* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 100,67* | € 120,61* | | | | Lager 139 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 154,36* | € 194,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 154,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|