Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RN142SMT2R PIN-DIODE, 60V, 0.1A, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180260
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN142SMT2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode sod 323
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: 60 V
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 100 mA
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • Widerstand bei If: 3 ohm
  • Diodenkapazität: 0.45 pF
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pin-diode, Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RN142SMT2R, 4180260, 418-0260
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0459*
    € 0,1953*
    Lager 139
    7880
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0731*
    € 0,7148*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7148*
    € 0,85061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4754*
    € 0,56573
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4048*
    € 0,48171
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1793*
    € 0,21337
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1352*
    € 0,16089
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0995*
    € 0,11841
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0948*
    € 0,11281
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,574* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.