Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 60V; 0,1A; SC79,SOD523; einzelne Diode; 0,45pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; 60V; 0,1A; SC79,SOD523; einzelne Diode; 0,45pF
Diode: Schaltdiode; 60V; 0,1A; SC79,SOD523; einzelne Diode; 0,45pF
Artikel-Nr.:
     2805-RN142SMT2R
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN142SMT2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
pin-diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523;SC79
Kapazität: 0,45pF
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Leck strom: 0,1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN;RF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0487*
€ 0,1946*
2 Tage
7780
5
€ 14,99*
ab € 0,0767*
€ 0,7509*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.