Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05008102001 BETÄTIGUNGSWERKZEUG 2.5-4MM2 REIHENKLEMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180396
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008102001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
wera reihenklemmen betätigungswerkz...
reihenklemmen betätigungswerkzeug
Zur Verwendung mit: Federklemmen von Wera, 2.5mm2 bis 4.0mm2
  • Produktpalette: Wera - Actuation Tools
  • Art des Zubehörs: Betätigungswerkzeug
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grün, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugzubehör, WERA, 05008102001, 4180396, 418-0396
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,90*
    ab € 6,19*
    € 8,41*
    1
    € 4,00*
    ab € 6,00*
    € 8,76*
    1
    € 5,00*
    ab € 6,25*
    € 8,85*
    18 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 6,37*
    € 9,01*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 15,98*
    € 22,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.