Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCF85053ATK-ARD EVALUATIONSBOARD, ECHTZEITUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4180839
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF85053ATK-ARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Entwicklungsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Echtzeituhr
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard PCF85053ATK
  • Kit-Anwendungsbereich: Taktgeber &, Timing
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PCF85053ATK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, real time clock, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Takt, Timing, NXP, PCF85053ATK-ARD, 4180839, 418-0839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 72,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,01*
    € 109,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,59*
    € 108,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,85*
    € 104,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,77*
    € 99,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,06*
    € 85,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.