Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
ABRACON ADCR-S02R7SB105MB SUPERKONDENSATOR, 1F, 2.7V, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4199970
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ADCR-S02R7SB105MB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f
superkondensator
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
2.7 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
13 mm
Produktlänge:
-
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.35 ohm
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
ADCR-S02R7S Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
-
Kondensatormontage:
Durchsteckmontage
Anschlussabstand:
3.5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Lebensdauer bei Temperatur:
-
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
1 F
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Superkondensatoren
>
Elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDLC)
Weitere Suchbegriffe:
(EDLC)
,
Bauelemente
,
Doppelschichtkondensatoren
,
Elektrische
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Superkondensatoren
,
ABRACON
,
ADCR-S02R7SB105MB
,
4199970
,
419-9970
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,356*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,027*
€ 1,22213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABRACON ADCR-S02R7SB505MB SUPERKONDENSATOR, 5F, 2.7V, RADIAL
Abracon
ADCR-S02R7SB505MB
ab € 0,631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen