Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEEED STUDIO 110110147 RECOMPUTER J3011-EDGE AI DEVICE, ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4200150
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     110110147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB, Seeed-Trägerplatine, Alu-Kühlkörper mit Lüfter, Wifi BT Combo-Modul
  • Prozessorserie: Cortex-A78AE
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Industrie-PC, eval board, (SBC), ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Einplatinencomputer, Leiterplatten, SEEED STUDIO, 110110147, 4200150, 420-0150
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 548,77*
    € 623,57*
    Frei Haus
    ab € 546,89*
    € 636,73*
    Frei Haus
    ab € 587,73*
    € 660,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 623,57*
    € 742,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 596,75*
    € 710,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 578,09*
    € 687,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 562,96*
    € 669,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 548,77*
    € 653,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.