| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4203821 Herst.-Nr.: 82-5851.2000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Betätiger-/Kappenfarbe: Grün Druckknopf-Betätiger: Rund, flach, bündig Produktpalette: 82 Series Schaltermontage: Panelmontage Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19 mmKontaktkonfiguration: SPDT Kontaktspannung V DC: 240 VSchalterfunktion: Rastend Kontaktspannung V AC: 240 VIP-Schutzart: IP65, IP67 Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet DC-Kontaktstrom, max.: 3 ASchalteranschlüsse: Lötfahne SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Plattenausschnitt (H x B): - AC-Kontaktstrom, max.: 3 ARoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, EAO, 82-5851.2000, 4203821, 420-3821 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 17,09* | € 26,53* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,27* | € 33,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,27* | € 35,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|