Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AQG22212 HALBLEITERRELAIS, 2A, 9.6-14.4V DC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4204023
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQG22212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais panasonic
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 2 A
  • Schaltmodus: Hart schaltend
  • Produktpalette: AQ-G Series
  • Betriebsspannung, min.: 75 VAC
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Betriebsspannung, max.: 264 VAC
  • Regelspannung, min.: 9.6 VDC
  • Regelspannung, max.: 14.4 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, AQG22212, 4204023, 420-4023
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 3,14*
    € 4,53*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 3,28*
    € 6,48*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,37*
    € 7,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.