Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 9,6÷14,4VDC; 2A; 75÷264VAC; AQ-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 9,6÷14,4VDC; 2A; 75÷264VAC; AQ-G
Relais: Halbleiter; USteuer: 9,6÷14,4VDC; 2A; 75÷264VAC; AQ-G
Artikel-Nr.:
     2805-AQG22212
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQG22212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais panasonic
halbleiterrelais
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -30...80°C
Äußere Abmessungen: 24,5x20,5x4,5mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: AQ-G
Steuerspannung: 9,6...14,4V DC
Schaltspannung: 75...264V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,53*
1 Tag
6
1
€ 14,99*
ab € 3,28*
€ 6,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 7,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.