Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM WPUSBAX-2M USB-KABEL, 2.0-A-STECKER/A-BUCHSE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4204326
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     WPUSBAX-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a 2m
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, WPUSBAX-2M, 4204326, 420-4326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,13*
    € 59,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,38*
    € 58,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,18*
    € 54,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,42*
    € 51,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,51*
    € 50,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,07*
    € 48,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,31*
    € 46,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,40*
    € 42,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.