Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EVQ1925-R-00A EVAL.BOARD, HALBBRÜCKEN-GATE-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205071
Herst.-Nr.:
     EVQ1925-R-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Halbbrücken-Gate-Treiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MPQ1925HR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: MPQ1925HR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EVQ1925-R-00A, 4205071, 420-5071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,59*
    € 74,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,61*
    € 73,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,77*
    € 69,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,72*
    € 68,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,71*
    € 63,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,97*
    € 55,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.