Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EVM3808-LE-00A EVALUATIONSBOARD, SYNCHR. ABWÄRTSMODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205104
Herst.-Nr.:
     EVM3808-LE-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Synchrones Abwärts (Buck)-Modul
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MPM3808GLE-AEC1
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: MPM3808GLE-AEC1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EVM3808-LE-00A, 4205104, 420-5104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,85*
    € 73,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,78*
    € 72,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,05*
    € 70,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,62*
    € 68,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,62*
    € 61,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,68*
    € 55,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.