Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS BN-LG08Y4R0MYB NTC-THERMISTOR ICL 4OHM SCHEIBE 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205235
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BN-LG08Y4R0MYB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • Produktpalette: BN-LG08Y Series
  • Zulassungen: cURus, UL
  • Widerstand (25°C): 4 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 2 A
  • Scheibengröße: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, BOURNS, BN-LG08Y4R0MYB, 4205235, 420-5235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,27*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.