Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS BN-LG13Y200MYB NTC-THERMISTOR ICL 20 OHM SCHEIB 13MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205295
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BN-LG13Y200MYB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: BN-LG13Y Series
  • Zulassungen: cURus, TÜV, UL
  • Widerstand (25°C): 20 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 2.8 A
  • Scheibengröße: 13 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, BOURNS, BN-LG13Y200MYB, 4205295, 420-5295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,448*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,243*
    € 1,47917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.