Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS BN-LG15Y160MYB ICL NTC THERMISTOR, 16OHM, DISC 15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205317
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BN-LG15Y160MYB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: BN-LG15Y Series
  • Zulassungen: cURus, TÜV, UL
  • Widerstand (25°C): 16 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 4 A
  • Scheibengröße: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, BOURNS, BN-LG15Y160MYB, 4205317, 420-5317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,456*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,434*
    € 1,70646
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.