Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PS 10500-20 2U DC POWER SUPPLY, 1 OUTPUT, 500V, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208591
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 10500-20 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
Ausgangsspannung, max.: 500 V
  • Produktpalette: EA-PS 10000 2U Series
  • Ausgangsstrom, max.: 20 A
  • Ausgangsleistung, max.: 3 kW
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Steckplätze / Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, Modulare, Netzteile, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PS 10500-20 2U, 4208591, 420-8591
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 4.399,93*
    € 4.631,49*
    Frei Haus
    ab € 5.057,68*
    € 5.303,70*
    Frei Haus
    ab € 5.449,92*
    € 5.880,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.631,49*
    € 5.511,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.583,95*
    € 5.454,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.456,49*
    € 5.303,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.399,93*
    € 5.235,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.