Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbares Labornetzgerät, 0 bis 500 V, Ausgänge: 1 (20 A), 3000 W, 110-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbares Labornetzgerät, 0 bis 500 V, Ausgänge: 1 (20 A), 3000 W, 110-24
Programmierbares Labornetzgerät, 0 bis 500 V, Ausgänge: 1 (20 A), 3000 W, 110-24
Artikel-Nr.:
     4502-26K9250
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 10500-20 2U
EAN/GTIN:
     4099891622817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
Programmierbare DC-Stromversorgung, EA-PS 10500-20 2U, EA-Elektroautomatik Features * Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99 * Flexible leistungsgeregelte DC-Ausgangsstufen (Autoranging) * Regelmodus CV, CC, CP mit schnellem Übergang * Farbiges 5" TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung * Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI * Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16 bit ADCs und DACs, Auswahl der Regelgeschwindigkeit: Normal, Fast, Slow
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
0 bis 500 V
Ausgangsstrom:
20 A
Breite:
482.6 mm
Eingangsspannungsbereich:
110-240 V
Höhe:
88 mm
Leistung:
3000 W
Tiefe:
462 mm
Wirkungsgrad:
95 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
12.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.142,99*
€ 4.487,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.386,97*
€ 4.606,61*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.394,32*
€ 4.606,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.606,61*
€ 5.481,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.563,00*
€ 5.429,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.446,13*
€ 5.290,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.386,97*
€ 5.220,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.