Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVB-LIV4F EVALUATIONSBOARD, GNSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4208707
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVB-LIV4F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Globales Satellitennavigationssystem
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard Teseo-LIV4F, GNSS-Antenne, USB-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Entwicklung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: Teseo-LIV4F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, HF-Entwicklungstools, Kits, Wireless-Anwendungen, STMICROELECTRONICS, EVB-LIV4F, 4208707, 420-8707
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 233,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 291,07*
    € 346,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,11*
    € 338,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,16*
    € 309,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,08*
    € 303,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 233,11*
    € 277,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.