Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3081 WH005 WIRE, WHT, 10AWG, 105/30AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209120
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3081 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 10 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 105 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 &, 1284 VW-1, UL MTW
  • Außendurchmesser: 4.67 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 5.32 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3081 WH005, 4209120, 420-9120
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 59,77*
    € 79,30*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 61,67*
    € 79,40*
    € 6,90*
    ab € 87,19*
    € 158,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 79,40*
    € 94,49
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 78,71*
    € 93,66
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 74,45*
    € 88,60
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 71,60*
    € 85,20
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 61,67*
    € 73,39
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 61,67* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.