Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 55140-3M-03-A HALL-EFFEKT-SENSOR, 24VDC, FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209274
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55140-3M-03-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Produktpalette: 55140 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: Sink
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: 400 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hall-sensor, Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, LITTELFUSE, 55140-3M-03-A, 4209274, 420-9274
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 8,28*
    € 10,49*
    Lager 139
    574
    1
    € 14,99*
    ab € 6,19*
    € 12,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.