Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halleffektsensor, 55140-3M-03-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halleffektsensor, 55140-3M-03-A
Halleffektsensor, 55140-3M-03-A
Artikel-Nr.:
     4502-75P2225
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     55140-3M-03-A
EAN/GTIN:
     4099891890902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Halleffektsensor, 55140-3M-03-A, LITTELFUSE Ein kleiner Hall-Effekt-Sensor zur Flanschmontage mit digitalem Ausgang und in Dreileiterausführung. Sein Gehäusedesign ermöglicht die Schraub- oder Klebemontage. Features * Magnetisch betätigter Positionssensor * Verpolungs-/Überspannungsschutz * Eingebaute Temperaturkompensation * Lange Lebensdauer von bis zu 20 Milliarden Betätigungen * Funktioniert in statischem oder dynamischem Magnetfeld * RoHS-konform Anwendungen * Positions- und Grenzwerterfassung * Messung von Drehzahlen * Durchflussmessung * Kommutierung von bürstenlosen DC-Motoren * Winkelabtastung * Magnetische Encoder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halleffekt-Sensor
Ausgangsstrom:
25 mA
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Flanschmontage
Spannung:
2,7-24 V
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hall-sensor, Automation, Fühler, Sensor, Halleffektschalter, Halleffektsensor, Hallsensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,31*
3 Tage
574
1
€ 14,99*
ab € 6,51*
€ 9,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 831,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.