Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR G3R60MT07J MOSFET, N-KANAL, 750V, 44A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4218063
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G3R60MT07J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.06 ohm
  • Produktpalette: G3R Series
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Dauer-Drainstrom Id: 44 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 750 V
  • Verlustleistung: 182 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, G3R60MT07J, 4218063, 421-8063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.