Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERG COMPONENTS SDS-2-023 SCHIEBESCHALTER,DIP4 POLIG 2XEIN/AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-422710
Hersteller:
     ERG Components
Herst.-Nr.:
     SDS-2-023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: SDS
  • Schaltertyp: -
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Schiebeschalter, dil-schalter 2 polig, codierschalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ERG COMPONENTS, SDS-2-023, 422710, 422-710
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,78*
    € 6,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,42*
    € 15,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.