Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D258P7 SCHÜTZ, 2NO/2NC, 25A, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4232082
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D258P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltstrom AC1: 40 A
  • Kontaktkonfiguration: 2NO / 2NC
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: 40 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D258P7, 4232082, 423-2082
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 59,04*
    € 67,45*
    3 Tage
    2
    € 6,40*
    ab € 62,14*
    € 70,39*
    € 5,00*
    ab € 63,12*
    € 71,41*
    2 Tage
    13
    € 4,95*
    ab € 63,22*
    € 71,80*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 121,43*
    € 132,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,05*
    € 157,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,91*
    € 155,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,65*
    € 154,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,59*
    € 153,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,43*
    € 144,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.