Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 60.7001-21 LITZE, FLEXI-E 0.10 SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4326702
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7001-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 26 x 0.07mm
  • Drahtdurchmesser: 27 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 60.7001-21, 4326702, 432-6702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,39*
    € 1,11*
    Lager 139
    64
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 34,65*
    € 65,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 65,71*
    € 78,19
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 53,29*
    € 63,42
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 45,86*
    € 54,57
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 38,10*
    € 45,34
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 35,00*
    € 41,65
    pro Rolle
    ab 100000 Rollen
    € 34,65*
    € 41,23
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 34,65* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,96*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 79,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.