Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 53718 TAPE, 24MM BLACK/YELLOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4341612
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     53718
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Gelb
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Klebebandmaterial: -
  • Bandbreite: 24 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Dymo LabelManager &, LabelPoint Systems
  • Länge des Bands: 7 m
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo
    Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Recycling-Etiketten, dymo schriftband schwarz auf gelb 24mm/5,5 m, dymo d1, dymo d1 gelb, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, DYMO, 53718, 4341612, 434-1612
    Angebote (45)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    100
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 13,93*
    € 18,11*
    1
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 14,38*
    € 18,52*
    10 Tage
    100
    1
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 14,47*
    € 18,62*
    10 Tage
    66
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 15,87*
    € 20,45*
    Lager 139
    5
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 41,53*
    € 56,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,64*
    € 67,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,22*
    € 66,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,90*
    € 55,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,39*
    € 52,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,53*
    € 49,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0946410
    ab € 271,36*
    Zubehör
    Dymo
    S0784430
    ab € 43,40*
    Zubehör
    Dymo
    S0946440
    ab € 240,64*
    Zubehör
    Dymo
    S0946450
    ab € 222,68*
    Zubehör
    Dymo
    S0838920
    ab € 191,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.