Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER XCELITE 9972MMN STECKKLINGE, SECHSKANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-441764
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     9972MMN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6.35-mm-Schaft
Bithalter
Handwerkzeuge
Schraubendreher
Antriebsgröße - Metrisch: 1.5 mm
  • Blatt-/Scheibendurchmesser: 1.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 102 mm
  • Klingenlänge: 102 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 7,60*
    ab € 7,85*
    € 11,35*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 8,96*
    € 12,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.