Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER XCELITE 9923BPN STECKKLINGE, KUGELKOPF, SECHSKANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-441855
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     9923BPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biteinsätze
Bithalter
Bits
Handwerkzeuge
Länge: 102 mm
  • Produktpalette: 99
  • Inbusbitgröße: 3/32 Zoll
  • Bittyp: Sechskant, Kugelkopf
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    29 Tage
    nicht lagernd
    € 7,60*
    ab € 9,80*
    € 14,36*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 11,31*
    € 16,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.