Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER XCELITE 99764BPN STECKKLINGE, KUGELKOPF, SECHSKANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-441867
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     99764BPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biteinsätze
Bithalter
Bits
Handwerkzeuge
Länge: 102 mm
  • Produktpalette: -
  • Inbusbitgröße: 7/64 Zoll
  • Bittyp: Sechskant, Kugelkopf
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 7,60*
    ab € 9,87*
    € 14,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,28*
    € 16,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,39*
    € 19,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.