Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER XCELITE 994MMN STECKSCHLÜSSEL-KLINGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-442136
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     994MMN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bithalter
Handwerkzeuge
Schraubendreher
Steckschlüssel
Antriebsgröße - Metrisch: 4 mm
  • Gesamtlänge - metrisch: 115.9 mm
  • Produktpalette: -
  • Klingenlänge - imperial: 3.6 Zoll
  • Klingenlänge - metrisch: 92.1 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Gesamtlänge - imperial: 4.6 Zoll
  • Antriebsgröße - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.