Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3230 ADAPTER, BNC-BUCHSE/BNC-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435345
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Abdeckung
BNCTNC Abdeckung
Adapter BNC
BNC Adapter
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.38 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 57 mm
  • Gehäusefarbe: Blau
  • Außentiefe - metrisch: 29 mm
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.24 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.14 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 35.05 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsengehäuse, adapter bnc pomona, adapter bnc, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, POMONA, 3230, 4435345, 443-5345
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 40,14*
    € 54,28*
    Frei Haus
    ab € 39,19*
    € 54,30*
    € 6,90*
    ab € 39,74*
    € 58,86*
    Lager 139
    56
    € 14,99*
    ab € 41,22*
    € 68,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,01*
    € 80,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,69*
    € 79,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,30*
    € 69,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,20*
    € 64,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,71*
    € 63,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,68*
    € 60,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,66*
    € 59,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,65*
    € 57,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,22*
    € 49,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.