| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S685992 Herst.-Nr.: 1632183 EAN/GTIN: 0095969207744 |
| |
|
| | |
| Das 3230 ist ein Aluminiumgehäuse mit Abdeckung, blauer Emailleoberfläche und BNC-Buchsen, die an jedem Ende installiert sind. Die Abmessungen der Box betragen 2,25" x 1,38" x 1,13" (Größe B). Die Aluminiumbox ist ideal für die Aufbewahrung kundenspezifischer Schaltungen in Elektronikdesignanwendungen, bei denen der Bau von Prototypschaltungen erforderlich ist. Diese werden häufig verwendet, wenn elektromagnetische Abschirmung oder mechanische Steifigkeit wichtig sind Da bereits vormontierte Steckverbinder enthalten sind, erspart es dem Techniker, die Steckverbinder selbst zu installieren. Lieferumfang: 1 Aluminum Box with Cover, BNC Female Connectors Weitere Informationen: | | Typ: | 3230 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,07* | € 54,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,95* | € 54,45* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,48* | € 55,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 38,73* | € 64,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|