Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEG - TE CONNECTIVITY PCN-105D3MHZ,000 RELAIS, SPST-NO, 250VAC, 30VDC, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4444930
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PCN-105D3MHZ,000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 5v
ly relais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 208 ohm
  • Produktpalette: PCN
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OEG - TE CONNECTIVITY, PCN-105D3MHZ,000, 4444930, 444-4930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,75*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1814655-7
    ab € 0,856*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.