Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 18489 SCHRIFTBAND NYLON WEISS 19MM X 3,5 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4725517
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18489
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Bandbreite: 19 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Drucker der Produktreihen Rhino 4200, 5000, 5200, 6000, Dymo ILP 219, 3M PL150, 3M PL200, 3M PL300 von Dymo
  • Länge des Bands: 3.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
    Angebote (47)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    2
    1
    € 4,15*
    ab € 14,47*
    € 19,58*
    2 Tage
    52
    1
    € 4,79*
    ab € 14,74*
    € 19,64*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 15,10*
    € 20,02*
    11 Tage
    52
    1
    € 5,87*
    ab € 15,31*
    € 20,40*
    Lager 139
    33
    1
    € 14,99*
    ab € 35,60*
    € 48,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,72*
    € 57,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,27*
    € 57,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,66*
    € 50,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,98*
    € 46,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,60*
    € 42,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0955960
    ab € 86,71*
    Zubehör
    Dymo
    S0955990
    ab € 87,83*
    Zubehör
    Dymo
    S0955970
    ab € 83,08*
    Zubehör
    Dymo
    1852997
    ab € 155,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.